RITTAL SPA - RIT1611100 KX BUS 400X300X155 CON FIN. 1 CHIUSURA - 1611100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Freistehend - ja
Bodenstehendes Wandmodell - nein
Eckmodell - nein
Zwischeneinbau - nein
Geeignet für Wandmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
4028177970083
Artikelnummer
RIT1611100
Herstellernummer
1611100
Hersteller
RIT
Freistehend:
ja
Bodenstehendes Wandmodell:
nein
Eckmodell:
nein
Zwischeneinbau:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
KX Contenitore per sistemi bus, LAP: 400x300x155 mm, con piastra di montaggio, con chiusura a filo


