RITTAL SPA - RIT1584000 KX-EB CONTENITORI 200X300X120 INOX - 1584000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 200 mm
Höhe - 300 mm
Tiefe - 120 mm
Farbe - Edelstahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
48 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4028177919105
Artikelnummer
RIT1584000
Herstellernummer
1584000
Hersteller
RIT
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
200 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
120 mm
Farbe:
Edelstahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Schutzart (IP):
IP66
Mit Montageplatte:
nein
Freistehend:
ja
Mit Sichttür:
nein
Schrägdach:
nein
Anzahl der Türen:
1
Koppelbar:
nein
Mastbefestigung:
nein
Bodenstehendes Wandmodell:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausführung der Oberfläche:
gebürstet/geschliffen
Eckmodell:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Zwischeneinbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Geeignet für metrische Montage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Mit rückseitiger Tür:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
ja


