Startseite

RITTAL SPA - RIT1571800 KX PIASTRA DI MONT. 375X385 MM - 1571800

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT1571800 KX PIASTRA DI MONT. 375X385 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 400 mm

  • Breite - 400 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177925168

Artikelnummer

RIT1571800

Herstellernummer

1571800

Hersteller

RIT

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

400 mm

Breite:

400 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

KX Piastra di Montaggio, per contenitori di Derivazione Kx E contenitori Kx per Sistemi Bus, La 375X385 mm