Startseite

RITTAL SPA - RIT1566800 KX PIASTRA DI MONT. 175X585 MM - 1566800

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT1566800 KX PIASTRA DI MONT. 175X585 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 600 mm

  • Lochung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177925380

Artikelnummer

RIT1566800

Herstellernummer

1566800

Hersteller

RIT

Werkstoff:

Stahl

Breite:

600 mm

Lochung:

nein

KX Piastra di Montaggio, per contenitori di Derivazione Kx E contenitori Kx per Sistemi Bus, La 175X585 mm