RITTAL SPA - RIT1564000 KX CONTENITORI DERIV 150X150X120 INOX - 1564000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 150 mm
Höhe - 150 mm
Tiefe - 120 mm
Farbe - Edelstahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
78 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4028177919051
Artikelnummer
RIT1564000
Herstellernummer
1564000
Hersteller
RIT
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
150 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
120 mm
Farbe:
Edelstahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Schutzart (IP):
IP66
Mit Montageplatte:
nein
Freistehend:
ja
Mit Sichttür:
nein
Schrägdach:
nein
Koppelbar:
nein
Mastbefestigung:
nein
Bodenstehendes Wandmodell:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausführung der Oberfläche:
gebürstet/geschliffen
Eckmodell:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Zwischeneinbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Geeignet für metrische Montage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Mit rückseitiger Tür:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
nein


