Startseite

RITTAL SPA - RIT1561800 KX PIASTRA DI MONT. 125X285 MM - 1561800

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT1561800 KX PIASTRA DI MONT. 125X285 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 300 mm

  • Lochung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177925397

Artikelnummer

RIT1561800

Herstellernummer

1561800

Hersteller

RIT

Werkstoff:

Stahl

Breite:

300 mm

Lochung:

nein

KX Piastra di Montaggio, per contenitori di Derivazione Kx E contenitori Kx per Sistemi Bus, La 125X285 mm