RITTAL SPA - RIT1319600 HD ARMADIO COMPATTO 1010X1250X400 - 1319600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 1010 mm
Tiefe - 400 mm
Farbe - Edelstahl
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4028177918528
Artikelnummer
RIT1319600
Herstellernummer
1319600
Hersteller
RIT
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
1010 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
Edelstahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Montageplatte:
ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Freistehend:
nein
Mit Sichttür:
nein
Schrägdach:
nein
Anzahl der Türen:
2
Koppelbar:
nein
Mastbefestigung:
nein
Bodenstehendes Wandmodell:
ja
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Eckmodell:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Zwischeneinbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Geeignet für metrische Montage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Mit rückseitiger Tür:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
nein


