Startseite

RITTAL SPA - RIT1316600 HD ARMADIO COMPATTO 810X1050X300 - 1316600

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 810 mm

  • Höhe - 1221 mm

  • Tiefe - 300 mm

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

488 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177567641

Artikelnummer

RIT1316600

Herstellernummer

1316600

Hersteller

RIT

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

810 mm

Höhe:

1221 mm

Tiefe:

300 mm

Farbe:

Edelstahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Schutzart (IP):

sonstige

Mit Montageplatte:

ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Freistehend:

nein

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

ja

Anzahl der Türen:

1

Koppelbar:

nein

Mastbefestigung:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Anzahl der Schlösser:

2

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

gebürstet/geschliffen

Eckmodell:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Zwischeneinbau:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geeignet für metrische Montage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Mit rückseitiger Tür:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Mit Tür:

ja

Mit Oberteil:

nein

Transparenter Deckel:

nein

Vorprägungen:

nein

HD Armadio Compatto LXAXP 810X1050X300