RITTAL SPA - RIT1304600 HD ARMADIO COMPATTO 310X430X210 - 1304600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Freistehend - nein
Koppelbar - nein
Bodenstehendes Wandmodell - ja
Eckmodell - nein
Zwischeneinbau - nein
Packung
1 ST
EAN
4028177967465
Artikelnummer
RIT1304600
Herstellernummer
1304600
Hersteller
RIT
Freistehend:
nein
Koppelbar:
nein
Bodenstehendes Wandmodell:
ja
Eckmodell:
nein
Zwischeneinbau:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
HD Compact enclosure, WxHxD: 310x430(H1)x549(H2)x210 mm, stainless steel, 1.4301, with mounting plate, with hinged door and silicone seal


