Startseite

RITTAL SPA - RIT1095000 AX ARMADIO COMPATTO 800X400X300 RAL 7035 - 1095000

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT1095000 AX ARMADIO COMPATTO 800X400X300 RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 400 mm

  • Tiefe - 300 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

254 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177995246

Artikelnummer

RIT1095000

Herstellernummer

1095000

Hersteller

RIT

Werkstoff:

Stahl

Breite:

800 mm

Höhe:

400 mm

Tiefe:

300 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Freistehend:

nein

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

2

Koppelbar:

nein

Mastbefestigung:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Anzahl der Schlösser:

2

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Eckmodell:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Zwischeneinbau:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für metrische Montage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Mit rückseitiger Tür:

nein

Mit Tür:

ja

Mit Oberteil:

ja

Transparenter Deckel:

nein

Vorprägungen:

nein