RIMSA P. LONGONI SRL - RMSPSLED40W-24VCC PLAFONIERA LED 40W 24V CC EMISSIONE 0 - PSLED40W-24VCC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 40 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4900 lm
Leuchtmittel - LED austauschbar
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
2000003128976
Artikelnummer
RMSPSLED40W-24VCC
Herstellernummer
PSLED40W-24VCC
Hersteller
RMS
Max. Systemleistung:
40 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4900 lm
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
22...36 V
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP68
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
60 mm
Schutzklasse:
III
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
320 mm
Höhe/Tiefe:
30 mm


