RIMSA P. LONGONI SRL - RMSG-LED-TR LAMPADA MODELLO G-LED 230V - G-LED-TR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 8 W
Leuchtmittel - LED austauschbar
Farbtemperatur - 5000...5000 K
Spannungsart - AC
Nennspannung - 110...240 V
Packung
1 ST
EAN
2000001046258
Artikelnummer
RMSG-LED-TR
Herstellernummer
G-LED-TR
Hersteller
RMS
Max. Systemleistung:
8 W
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Farbtemperatur:
5000...5000 K
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
110...240 V
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP66
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
550...550 lm
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
110 mm
Höhe/Tiefe:
1100 mm
Durchmesser:
110 mm