Startseite

RIMSA P. LONGONI SRL - RMSG-LED-BT LAMPADA MODELLO G-LED 12/24V CC/CA - G-LED-BT

KopierenKopieren
RIMSA P. LONGONI SRL - RMSG-LED-BT LAMPADA MODELLO G-LED 12/24V CC/CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 8 W

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Farbtemperatur - 5000...5000 K

  • Spannungsart - AC/DC

  • Nennspannung - 12...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001375044

Artikelnummer

RMSG-LED-BT

Herstellernummer

G-LED-BT

Hersteller

RMS

Max. Systemleistung:

8 W

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Farbtemperatur:

5000...5000 K

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

12...24 V

Werkstoff des Leuchtenkopfes:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP66

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

550...550 lm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

110 mm

Höhe/Tiefe:

1012 mm

Durchmesser:

110 mm

Consigliata in circostanze dove l’operatore è impegnato in lavorazioni di grossi pezzi o dove si richiede lo spostamento ad ampio raggio della fonte di illuminamento.