RIMSA P. LONGONI SRL - RMSC70 ACCESSORIO CALAMITA MOD. C70 PER ASK60LE - C70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Länge - 80 mm
Breite - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078663053
Artikelnummer
RMSC70
Herstellernummer
C70
Hersteller
RMS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Länge:
80 mm
Breite:
70 mm
Durchmesser:
70 mm
Accessorio calamita Mod. C70 per Ask 60 LED.


