Startseite

RIMSA P. LONGONI SRL - RMSASK60-LED-BT FARETTO MODELLO ASK60 LED 12/24V CA-CC I - ASK60-LED-BT

KopierenKopieren
RIMSA P. LONGONI SRL - RMSASK60-LED-BT FARETTO MODELLO ASK60 LED 12/24V CA-CC I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 8 W

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Farbtemperatur - 5000...5000 K

  • Spannungsart - AC/DC

  • Nennspannung - 12...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001194195

Artikelnummer

RMSASK60-LED-BT

Herstellernummer

ASK60-LED-BT

Hersteller

RMS

Max. Systemleistung:

8 W

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Farbtemperatur:

5000...5000 K

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

12...24 V

Werkstoff des Leuchtenkopfes:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP68

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

550...550 lm

Lichtfarbe:

weiß

Höhe/Tiefe:

230 mm

Durchmesser:

100 mm

Lampada per macchine utensili, frese e torni ASK60 LED lampada industriale a LED Il riflettore in alluminio resistente agli urti IK05 e alla penetrazione di acqua e polvere IP68 garantisce una luce intensa e ad alta temperatura di colore 5000 K con unminimo consumo energetico 8 W. All’interno del riflettore sono presenti 3 LED accuratamente selezionati per garantire una lunga durata utile del dispositivo 60000 ore e un’elevata dissipazione del calore attraverso una base in alluminio e ceramica altamente performante. L’ottica del riflettore è stata progettata per fornire un’intensità luminosa crescente all’avvicinarsi della fonte luminosa all’oggetto da illuminare. Questa lampada a LED è ideale per applicazioni industriali che richiedono una forte illuminazione con luce fredda, resistenza alle vibrazioni e lunga durata di funzionamento. Il riflettore è in grado di resistere alla presenza di acqua, oli, spruzzi di liquido refrigerante e polveri all’interno dei centri di lavoro. Inoltre, graziealle sue dimensioni ridotte e alla leggerezza, il riflettore offre una grande maneggevolezza e stabilità di posizionamento. La lampada per macchine utensili ASK60 è fabbricata in Italia da Rimsa, garantendo la massima qualità e sicurezza per l’utilizzo industriale. L’ottica del riflettore è studiata per offrire intensità crescente al diminuire della distanza della sorgente di luce dall’oggetto illuminato; a 30 cm il riflettore genera una intensità di 50.000 lux distribuita su un diametro di 15 cm, a 50 cm 25.000 lux su un diametro di 25 cm, mentre a 70 cm 15.000 lux su 30 cm di diametro.