Startseite

RIMSA P. LONGONI SRL - RMS160-LED-GM LAMPADA 160-LED GRIGIO MARTELLATO CON S1 - 160-LED-GM

KopierenKopieren
RIMSA P. LONGONI SRL - RMS160-LED-GM LAMPADA 160-LED GRIGIO MARTELLATO CON S1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 13.7 W

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1600 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Art der Leuchte - Schreibtischleuchte

  • Höhe/Tiefe - 1115 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001275870

Artikelnummer

RMS160-LED-GM

Herstellernummer

160-LED-GM

Hersteller

RMS

Max. Systemleistung:

13.7 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1600 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Art der Leuchte:

Schreibtischleuchte

Höhe/Tiefe:

1115 mm

Biegbar:

ja

Mit Dimmer:

ja

Justierbar:

ja

Spannungsart:

AC

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

110...240 V

Höhenverstellbar:

ja

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Schutzklasse:

III

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Dimmung mit Push-button:

ja

Mit Schalter:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Ohne Dimmfunktion:

nein

Lichtverteiler:

Reflektor

Mit Steckdose:

ja

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

495 mm

Lampada da tavolo con braccio a pantografo e riflettore rettangolare. Il tasto capacitivo a sfioro ne permette la regolazione dell’intensità del fascio di luce. Ideale per orafi, sarti, artigiani e professionisti nel settore agroalimentare, artistico e banchi di lavoro in genere. Morsetto S 11 da tavolo incluso.