RIMSA P. LONGONI SRL - RMS10NE LAMPADA M.10 NERO CON S11 - 10NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Schreibtischleuchte
Montageart - sonstige
Justierbar - ja
Biegbar - ja
Höhenverstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8001021813923
Artikelnummer
RMS10NE
Herstellernummer
10NE
Hersteller
RMS
Art der Leuchte:
Schreibtischleuchte
Montageart:
sonstige
Justierbar:
ja
Biegbar:
ja
Höhenverstellbar:
ja
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
nein
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteiler:
Reflektor
Mit Schalter:
ja
Mit Steckdose:
ja
Mit Dimmer:
nein
Max. Systemleistung:
60 W
Lichtfarbe:
sonstige
Breite:
164 mm
Höhe/Tiefe:
1129 mm
Durchmesser:
164 mm