Startseite

RIMSA P. LONGONI SRL - RMS10BI LAMPADA M.10 BIANCO CON S11 - 10BI

KopierenKopieren
RIMSA P. LONGONI SRL - RMS10BI LAMPADA M.10 BIANCO CON S11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Schreibtischleuchte

  • Montageart - sonstige

  • Justierbar - ja

  • Biegbar - ja

  • Höhenverstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075883355

Artikelnummer

RMS10BI

Herstellernummer

10BI

Hersteller

RMS

Art der Leuchte:

Schreibtischleuchte

Montageart:

sonstige

Justierbar:

ja

Biegbar:

ja

Höhenverstellbar:

ja

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteiler:

Reflektor

Mit Schalter:

ja

Mit Steckdose:

ja

Mit Dimmer:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Max. Systemleistung:

60 W

Lichtfarbe:

sonstige

Breite:

164 mm

Höhe/Tiefe:

1129 mm

Durchmesser:

164 mm

LAMPADA M.10 BIANCO CON S 11