RIMSA P. LONGONI SRL - RMS050-LED-BT LAMPADA MODELLO 050 LED 12/24V CA-CC - 050-LED-BT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - ohne
Max. Systemleistung - 8 W
Leuchtmittel - LED austauschbar
Farbtemperatur - 5000...5000 K
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
2000001155332
Artikelnummer
RMS050-LED-BT
Herstellernummer
050-LED-BT
Hersteller
RMS
Fassung:
ohne
Max. Systemleistung:
8 W
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Farbtemperatur:
5000...5000 K
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
12...24 V
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP66
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
270...270 lm
Lichtfarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
870 mm
Durchmesser:
90 mm


