RIELLO SOLARTECH - RST6PS3M11ESA SIRIO-ES 110 - 6PS3M11ESA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Eingangsleistung DC - 165000 W
Ausgangsnennleistung AC - 110000...110000 W
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge - 9
Europäischer Wirkungsgrad - 98 %
Einspeisephasen - 3-phasig
Packung
1 ST
EAN
8032993010324
Artikelnummer
RST6PS3M11ESA
Herstellernummer
6PS3M11ESA
Hersteller
RPS
Max. Eingangsleistung DC:
165000 W
Ausgangsnennleistung AC:
110000...110000 W
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
9
Europäischer Wirkungsgrad:
98 %
Einspeisephasen:
3-phasig
Mit Datenlogger:
ja
Display:
Standard
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
Gewicht:
92 kg
Breite:
936 mm
Höhe:
678 mm
Tiefe:
365 mm


