RIELLO SOLARTECH - RST6PS3M10ESA SIRIO-ES 100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsnennleistung AC - 100000 W
Max. Eingangsleistung DC - 150000 W
Einspeisephasen - 3-phasig
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge - 8
Europäischer Wirkungsgrad - 98 %
Packung
1 ST
EAN
8032993010317
Artikelnummer
RST6PS3M10ESA
Herstellernummer
6PS3M10ESA
Hersteller
RPS
Ausgangsnennleistung AC:
100000 W
Max. Eingangsleistung DC:
150000 W
Einspeisephasen:
3-phasig
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
8
Europäischer Wirkungsgrad:
98 %
Mit Datenlogger:
ja
Display:
Standard
Schutzart (IP):
sonstige
Geeignet für Außenmontage:
ja
Gewicht:
92 kg
Breite:
936 mm
Höhe:
678 mm
Tiefe:
365 mm


