RIELLO SOLARTECH - RST6PS350KESB SIRIO-ES 50 - 6PS350KESB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Eingangsleistung DC - 75000 W
Ausgangsnennleistung AC - 50000...50000 W
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge - 4
Europäischer Wirkungsgrad - 98 %
Einspeisephasen - 3-phasig
Packung
1 ST
Max. Eingangsleistung DC:
75000 W
Ausgangsnennleistung AC:
50000...50000 W
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
4
Europäischer Wirkungsgrad:
98 %
Einspeisephasen:
3-phasig
Mit Datenlogger:
ja
Display:
Standard
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Gewicht:
73 kg
Breite:
855 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
275 mm


