Startseite

RIELLO SOLARTECH - RST6PS16K0C RS 6.0 - 6PS16K0C

KopierenKopieren
RIELLO SOLARTECH - RST6PS16K0C RS 6.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8032993010232

Artikelnummer

RST6PS16K0C

Herstellernummer

6PS16K0C

Hersteller

RPS

Inverter monofase 6.0 INGRESSO: Potenza DC minima [W] 4800 Potenza DC massima [W] 7000 Tensione massima d’ ingresso [V] 600 Tensione d’ ingresso nominale [V] 360 Corrente massima d ‘ingresso [A] 26 (13 per MPPT) Corrente massima di cortocircuito [A] 30 (15 per MPPT) Massimo numero di stringhe PV 2 (1/1) Numero di MPPT 2 USCITA: Potenza attiva AC (nominale) [W] 6000 Potenza attiva max. AC (PF=1) [W] 6000 Corrente max. d’ uscita AC [A] 28.6 Tensione nominale AC [V] 220 / 230 L+N+PE Comunicazione Wi-Fi integrato (a doppio canale), RS485 (opzionale) Dimensioni (LxPxA): 367x135x467mm