RIELLO SOLARTECH - RST6PS16K0B RS 6.0 - 6PS16K0B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Eingangsleistung DC - 7000 W
Max. Eingangsspannung DC - 600 V
Max. Eingangsstrom DC - 26 A
Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker - 13 A
Bemessungsspannung MPP - 300...520 V
Packung
1 ST
EAN
8032993010133
Artikelnummer
RST6PS16K0B
Herstellernummer
6PS16K0B
Hersteller
RPS
Max. Eingangsleistung DC:
7000 W
Max. Eingangsspannung DC:
600 V
Max. Eingangsstrom DC:
26 A
Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker:
13 A
Bemessungsspannung MPP:
300...520 V
Ausgangsnennleistung AC:
6000...0 W
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
2
Max. Wirkungsgrad:
97.1 %
Europäischer Wirkungsgrad:
97.1 %
Mit Trafo:
nein
Integrierter DC-Schalter:
ja
Drahtlos:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Gewicht:
12.9 kg
Breite:
367 mm
Höhe:
467 mm
Tiefe:
135 mm


