RIELLO SOLARTECH - RST6PS14K0B RS 4.0 - 6PS14K0B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Eingangsleistung DC - 4600 W
Max. Eingangsspannung DC - 600 V
Max. Eingangsstrom DC - 26 A
Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker - 13 A
Bemessungsspannung MPP - 240...520 V
Packung
1 ST
EAN
8032993010119
Artikelnummer
RST6PS14K0B
Herstellernummer
6PS14K0B
Hersteller
RPS
Max. Eingangsleistung DC:
4600 W
Max. Eingangsspannung DC:
600 V
Max. Eingangsstrom DC:
26 A
Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker:
13 A
Bemessungsspannung MPP:
240...520 V
Ausgangsnennleistung AC:
4000...0 W
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
2
Max. Wirkungsgrad:
97.4 %
Europäischer Wirkungsgrad:
96.9 %
Mit Trafo:
nein
Integrierter DC-Schalter:
ja
Drahtlos:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Gewicht:
12.9 kg
Breite:
367 mm
Höhe:
467 mm
Tiefe:
135 mm


