Startseite

RIELLO SOLARTECH - RST6PS13K0B RS 3.0 - 6PS13K0B

KopierenKopieren
RIELLO SOLARTECH - RST6PS13K0B RS 3.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Eingangsleistung DC - 3500 W

  • Max. Eingangsspannung DC - 600 V

  • Max. Eingangsstrom DC - 13 A

  • Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker - 13 A

  • Bemessungsspannung MPP - 240...520 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8032993010102

Artikelnummer

RST6PS13K0B

Herstellernummer

6PS13K0B

Hersteller

RPS

Max. Eingangsleistung DC:

3500 W

Max. Eingangsspannung DC:

600 V

Max. Eingangsstrom DC:

13 A

Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker:

13 A

Bemessungsspannung MPP:

240...520 V

Ausgangsnennleistung AC:

3000...0 W

Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:

1

Max. Wirkungsgrad:

97.5 %

Europäischer Wirkungsgrad:

96.8 %

Mit Trafo:

nein

Integrierter DC-Schalter:

ja

Drahtlos:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Gewicht:

9.3 kg

Breite:

298 mm

Höhe:

377 mm

Tiefe:

130 mm

La nuova gamma di inverter FV totalmente dedicati al settore residenziale a marchio Riello Solartech. Gli inverter della gamma RS implementano tecnologie innovativa e componenti di alta qualit…, dimensionati con ampio margine rispetto alle condizioni