Startseite

RIELLO SOLARTECH - RST6PS12K0B RS 2.0 - 6PS12K0B

KopierenKopieren
RIELLO SOLARTECH - RST6PS12K0B RS 2.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Eingangsleistung DC - 2300 W

  • Max. Eingangsspannung DC - 600 V

  • Max. Eingangsstrom DC - 13 A

  • Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker - 13 A

  • Bemessungsspannung MPP - 170...520 V

Packung

  • 1 ST

Max. Eingangsleistung DC:

2300 W

Max. Eingangsspannung DC:

600 V

Max. Eingangsstrom DC:

13 A

Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker:

13 A

Bemessungsspannung MPP:

170...520 V

Ausgangsnennleistung AC:

2000...0 W

Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:

1

Max. Wirkungsgrad:

97.6 %

Europäischer Wirkungsgrad:

96.6 %

Mit Trafo:

nein

Integrierter DC-Schalter:

ja

Drahtlos:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Gewicht:

9.3 kg

Breite:

298 mm

Höhe:

377 mm

Tiefe:

130 mm

La nuova gamma di inverter FV totalmente dedicati al settore residenziale a marchio Riello Solartech. Gli inverter della gamma RS implementano tecnologie innovativa e componenti di alta qualit…, dimensionati con ampio margine rispetto alle condizioni