Startseite

REHAU SPA - RE414903251001 DEUMIDIFICATORE DHU W 22 L - 14903251001

KopierenKopieren
REHAU SPA - RE414903251001 DEUMIDIFICATORE DHU W 22 L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4064299544726

Artikelnummer

RE414903251001

Herstellernummer

14903251001

Hersteller

RE4

Applicazione: Per deumidificare l'aria della stanza in combinazione con il raffreddamento di superficie per aumentare il comfort termico e aumentare le prestazioni del sistema di raffreddamento di superficie. Certificazione: - Conforme alla normativa CE - Esame del tipo secondo DIN EN 60335-2-40:2014 da parte di TUV SUD Industrie Service GmbH Caratteristiche: - Installazione a soffitto con condotto d'aria (in loco) - Disponibile con e senza funzione di raffreddamento supplementare - Possibilita di controllo tramite il sistema di controllo NEA SMART 2.0 - Da connettere al circuito dell'acqua (pressione massima 10 bar) - Circuito interno del refrigerante - Tipo di protezione: IP20 - Classe di protezione: I Fornitura: - Completely assembled,complete with pipes, cables, cooling oil and function test Materiale: - Refrigerante R134a (GWP 1430) - Alloggiamento: lamiera d'acciaio galvanizzata