Startseite

REHAU SPA - RE413633061001 DEUMIDIFICATORE DHU W 14 L PLUS - 13633061001

KopierenKopieren
REHAU SPA - RE413633061001 DEUMIDIFICATORE DHU W 14 L PLUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4067936119912

Artikelnummer

RE413633061001

Herstellernummer

13633061001

Hersteller

RE4

Unita di deumidificazione isotermica a supporto della climatizzazione per installazione ad incasso a parete. Studiato per il funzionamento in combinazione con impianti di raffrescamento radiante Installazione a parete Immissione e ripresa nello stesso locale dove e posizionata la macchina tramite apposita griglia Una sola taglia con capacita di condensazione fino a 14 litri giorno Per installazione all?interno con temperatura ambiente compresa tra 10 e 32?C e umidita relativa compresa tra 45 e 98% Scarico condensa fisso da prevedere a pavimento, diametro 16 mm Dati tecnici: Compressore con gas R134a - Controllo dello sbrinamento elettronico - Alimentazione 230 V - 50/60 Hz ? Monofase