Startseite

REHAU SPA - RE413624081001 RAUTHERM SPEED 10 - 13624081001

KopierenKopieren
REHAU SPA - RE413624081001 RAUTHERM SPEED 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 MTK

EAN

4064299905220

Artikelnummer

RE413624081001

Herstellernummer

13624081001

Hersteller

RE4

Pannello di installazione ad aggancio rapido per riscaldamento/ raffreddamento Isolamento in polistirene espanso rigido di qualita controllata secondo UNI EN 13163 Tessuto ad aggancio rapido laminato sul lato superiore; inoltre funge da barriera all?umidita contro l?acqua di impasto del massetto secondo DIN 18560, DIN EN 13813 e EN 1264 La griglia stampata sul tessuto ad aggancio rapido aiuta nella stesura del tubo con un passo di posa multiplo di 50mm Bandelletta laterale con adesivo per un sormonto sul lato lungo su un lato per la chiusura ermetica dei pannelli Adatto alle tubazioni RAUTHERM SPEED K e RAUTHERM NEO-X5 K Resistenza a compressione al 10% di deformazione (UNI EN 13163) kPa: EPS200 Comportamento al fuoco: Classe E secondo DIN EN 13501-1 Marcatura CE