Startseite

REHAU SPA - RE413392001240 RAUTHERM ML 16 X 2,0 ROTOLO 240M - 13392001240

KopierenKopieren
REHAU SPA - RE413392001240 RAUTHERM ML 16 X 2,0 ROTOLO 240M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

4059757620777

Artikelnummer

RE413392001240

Herstellernummer

13392001240

Hersteller

RE4

Applicazione: per l'installazione di riscaldamento Certificazione: Registrazione DIN CERTCO: 3V407 PE-RT Typ II/AL/PE-RT Typ II Caratteristiche: - Tubo multistrato secondo EN ISO 21003 - barriera antiossigeno secondo DIN 4726 Materiale: Tubo composito metallo-plastica (PE-RT Typ II/AL/PE-RT Typ II) secondo EN ISO 21003