Startseite

REGGIANI SPA ILLU - REGX.HG21H.HQ12 MOOD FIX 50 3,5W ROUND TRIMLESS DOME - X.HG21H.HQ12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457842423

Artikelnummer

REGX.HG21H.HQ12

Herstellernummer

X.HG21H.HQ12

Hersteller

REG

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Oberflächenschutz:

lackiert

Außendurchmesser:

50 mm

Höhe/Tiefe:

81 mm

Geeignet für Lampenleistung:

3.5...3.5 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

315...0 lm

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM2

Nennstrom:

1050...1050 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Einbauhöhe:

12...0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mood Fixed Round - Dome IP65. 3,5W. 315 lm. 90 lm/W. 3000 K