REGGIANI SPA ILLU - REGX.G517H.HQ21 MOSAICO EASY-IOS LED 30W FL - X.G517H.HQ21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rohr bestückt
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8032457346273
Artikelnummer
REGX.G517H.HQ21
Herstellernummer
X.G517H.HQ21
Hersteller
REG
Ausführung:
Rohr bestückt
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Form:
rund
Mit Punktauslass:
ja
Mit Stromschiene:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Lampenleistung:
30...30 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4140...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Höhe/Tiefe:
107 mm
Durchmesser:
133 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s


