Startseite

REGGIANI SPA ILLU - REGX.B683H.NN28 BISIO LED 12W D100 FL - X.B683H.NN28

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Gehäusefarbe - grau

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - drehbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457296790

Artikelnummer

REGX.B683H.NN28

Herstellernummer

X.B683H.NN28

Hersteller

REG

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

grau

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Außendurchmesser:

117 mm

Höhe/Tiefe:

155 mm

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

117 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2030...0 lm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Bisio è un apparecchio da incasso completamente orientabile, in grado di passare velocemente da inspot a downspot grazie ad una visiera mobile regolabile. Disponibile in due differenti diametri, soddisfa in modo efficace le esigenze illuminotecniche di diversi ambienti in cui sia richiesta un’illuminazione diffusa o d’accento. 12W. 4000 K. 2030 lm. 169 lm/W