Startseite

REGGIANI SPA ILLU - REGX.2X.FH43H.HC12 UNIT RECES PERFOR D60 12W TRIMLESS FL 2X - X.2X.FH43H.HC12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457905906

Artikelnummer

REGX.2X.FH43H.HC12

Herstellernummer

X.2X.FH43H.HC12

Hersteller

REG

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1252 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

20 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

170 mm

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

159 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

304 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Unit offre una grande versatilità nella realizzazione di configurazioni illuminotecniche nell’ambito del retail. Disponibile nella versione con flangia o trimless, da uno, due o tre spot o con disposizione in linea continua. Lo speciale sistema meccanicodi orientamento consente un’inclinazione di 35° dello spot in posizione recessed, flush o drop, per integrarsi perfettamente e in maniera discreta nel soffitto. Le nuove ottiche sono altamente performanti in termini di rendimento e consentono un’illuminazione puntuale estremamente precisa grazie a diverse aperture del fascio. La possibilità di scegliere tra un’ampia gamma di accessori rende il prodotto ancora più versatile. 2x12W. 1252 lm. 104 lm/W. 3000 K. 39°