Startseite

REGGIANI SPA ILLU - REGX.1X.DH32E.HQ12 UNIT RECES PRECISION D60 9W TRIM FM - X.1X.DH32E.HQ12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457892145

Artikelnummer

REGX.1X.DH32E.HQ12

Herstellernummer

X.1X.DH32E.HQ12

Hersteller

REG

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

20 mm

Geeignet für Lampenleistung:

9...9 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

126 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

126 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1100...0 lm

Einbauhöhe:

170...0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Unit 1X Performance 9W. 1100 lm. 122 lm/W. 4000 K