Startseite

REGGIANI SPA ILLU - REGX.1X.CL23H.NN31 UNIT CHANNEL PERFORMANCE D60 12W FL - X.1X.CL23H.NN31

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Verstellbarkeit - drehbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457245941

Artikelnummer

REGX.1X.CL23H.NN31

Herstellernummer

X.1X.CL23H.NN31

Hersteller

REG

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Verstellbarkeit:

drehbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1775...0 lm

Länge:

150 mm

Breite:

126 mm

Höhe/Tiefe:

36 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Unit offre una grande versatilità nella realizzazione di configurazioni illuminotecniche nell’ambito del retail. Disponibile nella versione con flangia o trimless, da uno, due o tre spot o con disposizione in linea continua. Lo speciale sistema meccanicodi orientamento consente un’inclinazione di 35° dello spot in posizione recessed, flush o drop, per integrarsi perfettamente e in maniera discreta nel soffitto. Le nuove ottiche sono altamente performanti in termini di rendimento e consentono un’illuminazione puntuale estremamente precisa grazie a diverse aperture del fascio. La possibilità di scegliere tra un’ampia gamma di accessori rende il prodotto ancora più versatile. 12W. 1775 lm. 148 lm/W. 4000 K