Startseite

REGGIANI SPA ILLU - REGV.30421.0000 DRIVER X MOOD 700MA 40W - V.30421.0000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsleistung - 40...40 W

  • Ausgangsstrom - 700...700 mA

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457739181

Artikelnummer

REGV.30421.0000

Herstellernummer

V.30421.0000

Hersteller

REG

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsleistung:

40...40 W

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Höhe:

22 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

79 mm

Länge:

125 mm

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Driver Led. Dimmerabile, 1-10V. 40W. 700 mA