REGGIANI SPA ILLU - REGV.30041.0000 DRIVER 33W DIMM 1.10V - V.30041.0000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - nein
Ausgangsspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8032457889572
Artikelnummer
REGV.30041.0000
Herstellernummer
V.30041.0000
Hersteller
REG
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Ausgangsleistung:
33...33 W
Länge:
180 mm
Breite:
32 mm
Höhe:
32 mm



