REGGIANI SPA ILLU - REGT.30420.0000 DRIVER X MOOD 700MA 12W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsleistung - 12...12 W
Ausgangsstrom - 700...700 mA
Höhe - 23 mm
Breite - 39 mm
Länge - 99 mm
Packung
1 ST
EAN
8032457733042
Artikelnummer
REGT.30420.0000
Herstellernummer
T.30420.0000
Hersteller
REG
Ausgangsleistung:
12...12 W
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Höhe:
23 mm
Breite:
39 mm
Länge:
99 mm
Driver LED - Dimming: Taglio di fase 12W. 700mA. 230-240Vac 50/60Hz. 99x39x23 mm.



