Startseite

REGGIANI SPA ILLU - REGD.GM12K.HQ31 YORI CHANNEL EVO PRECIS. D60 9W - D.GM12K.HQ31

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457147948

Artikelnummer

REGD.GM12K.HQ31

Herstellernummer

D.GM12K.HQ31

Hersteller

REG

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

schwarz

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

60 mm

Höhe/Tiefe:

117 mm

Geeignet für Lampenleistung:

9...9 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

230 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1100...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Yori Channel arm è un proiettore dotato di uno speciale braccio snodabile articolato per il puntamento dell’apparecchio. Le sue caratteristiche lo rendono ideale per installazioni in gole di dimensioni ridotte. La grande flessibilità dello snodo permettedi posizionare il prodotto nella maniera ottimale anche senza sporgere dal livello del controsoffitto. 9W. 1100 lm. 3000 K. CRI90. 122 lm/w