Startseite

REGGIANI SPA ILLU - REGD.3A49K.HQ10 VARIOS VERT LARGE LED 42W - D.3A49K.HQ10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Verstellbarkeit - drehbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457122754

Artikelnummer

REGD.3A49K.HQ10

Herstellernummer

D.3A49K.HQ10

Hersteller

REG

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Dimmung DALI:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Außendurchmesser:

138 mm

Höhe/Tiefe:

234 mm

Geeignet für Lampenleistung:

42...42 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

133 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5330...0 lm

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Proiettore orientabile da binario o da superficie e nato dalla collaborazione con lo studio LAPD Consultants di Londra, Varios è progettato per l’illuminazione di superfici retail, spazi commerciali, musei ed esposizioni. La separazione del gruppo elettrico dal vano ottico assicura una dissipazione termica ottimale e l’equilibrio estetico dei volumi. Varios è disponibile in due misure e in due versioni nella versione verticale oppure flat. Progettato per sorgenti a ioduri metallici, alogene e LED, è disponibile anche con il meccanismo di orientamento motorizzato e telecomando a puntamento laser. 42W. 5330lm. 3000 K. CRI90. DALI.