REGGIANI SPA ILLU - REGD.30423.0000 DRIVER X MOOD S 1050MA 50W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Ausgangsleistung - 50...50 W
Ausgangsstrom - 1050...1050 mA
Höhe - 30 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
8032457889503
Artikelnummer
REGD.30423.0000
Herstellernummer
D.30423.0000
Hersteller
REG
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsleistung:
50...50 W
Ausgangsstrom:
1050...1050 mA
Höhe:
30 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
76 mm
Länge:
152 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse



