REGGIANI SPA ILLU - REGD.30408.0000 DRIVER MOOD XL 900MA 34W DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Ausgangsleistung - 40...40 W
Dimmung DALI - ja
Ausgangsstrom - 950...950 mA
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
8032457889473
Artikelnummer
REGD.30408.0000
Herstellernummer
D.30408.0000
Hersteller
REG
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsleistung:
40...40 W
Dimmung DALI:
ja
Ausgangsstrom:
950...950 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
22 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
79 mm
Länge:
125 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse



