Startseite

REGGIANI SPA ILLU - REGD.30035.0000 BOX DRIVER CELLS INCASSO 18W - D.30035.0000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457772393

Artikelnummer

REGD.30035.0000

Herstellernummer

D.30035.0000

Hersteller

REG

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsleistung:

18...18 W

Schutzart (IP):

IP66

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

286 mm

Breite:

126 mm

Höhe:

72 mm

Driver box Cells 18W.DALI