Startseite

REGGIANI SPA ILLU - REG0.RH52E.HQ31 YORI PENDANT D60 9W MB - 0.RH52E.HQ31

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457084991

Artikelnummer

REG0.RH52E.HQ31

Herstellernummer

0.RH52E.HQ31

Hersteller

REG

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

schwarz

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

IP20

Durchmesser:

60 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

255 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1100...0 lm

Geeignet für Lampenleistung:

9...9 W

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Una nuova linea di apparecchi di illuminazione estremamente versatile, ispirata al design essenziale del sistema di proiettori Yori. Semplicità e prestazioni illuminotecniche eccellenti si estendono su un’ampia gamma di potenze, finiture, dimensioni e accessori, per consentire la massima versatilità nella creazione di soluzioni illuminotecniche uniche.9W. 1100 lm. 122 lm/W. 3000 K.