Startseite

REGGIANI SPA ILLU - REG0.QM22H.HQ12 YORI CHANNEL ARM EVO PERFOR. D60 9W WB - 0.QM22H.HQ12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457081433

Artikelnummer

REG0.QM22H.HQ12

Herstellernummer

0.QM22H.HQ12

Hersteller

REG

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

ja

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Außendurchmesser:

60 mm

Höhe/Tiefe:

78 mm

Geeignet für Lampenleistung:

9...9 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

228 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1012...0 lm

Leuchtenlichtausbeute:

122...0 lm/W

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM2

Lichtstärke:

2389...0 cd

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Yori Channel arm è un proiettore dotato di uno speciale braccio snodabile articolato per il puntamento dell’apparecchio. Le sue caratteristiche lo rendono ideale per installazioni in gole di dimensioni ridotte. La grande flessibilità dello snodo permettedi posizionare il prodotto nella maniera ottimale anche senza sporgere dal livello del controsoffitto. 9W. 1100 lm. 3000 K. CRI90. 122 lm/w. 40°