Startseite

REGGIANI SPA ILLU - REG0.KH250.NN12 YORI L SUP 4X MICROLINEAR L920 VERS. T/T - 0.KH250.NN12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457768860

Artikelnummer

REG0.KH250.NN12

Herstellernummer

0.KH250.NN12

Hersteller

REG

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Oberflächenschutz:

lackiert

Höhe/Tiefe:

54 mm

Geeignet für Lampenleistung:

26...26 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

26 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

923 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3814...0 lm

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Sistema Yori. 26W. 3814 lm. 147 lmn/W. 4000 K. 75°