Startseite

REGGIANI SPA ILLU - REG0.HF3G0.NN31 SPLYT 150 LED 4K WALL FLOOD 31W - 0.HF3G0.NN31

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Traversenmontage - nein

  • Geeignet für Podest-/Bodenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457471432

Artikelnummer

REG0.HF3G0.NN31

Herstellernummer

0.HF3G0.NN31

Hersteller

REG

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Lampenleistung:

31...31 W

Max. Systemleistung:

35.1 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3025...0 lm

Länge:

150 mm

Breite:

150 mm

Höhe/Tiefe:

48 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Splyt Parete Proiettore orientabile. Caratteristiche sorgente luminosa: Numero sorgenti luminose: 1. Tipologia sorgente: LED NN. Watt: 31W. Lm: 3025lm. Lm/W: 98lm/W. Kelvin/CRI: 4000K / >80. SDCM/L70 B10: < 3 / 50000. Caratteristiche elettriche: Driver incluso: SI. Posizione driver: integrato. Tipologia driver: On-Off 220/240 Vac 50/60 Hrz. Consumo totale (LED + DRIVER): 35.1W. Classe di isolamento: Classe II. Caratteristiche ottiche. Fascio luminoso: 42°. Tipologia di ottica, orientabilità: Orientabile.Ottica intercambiabile (IOS): NO. Caratteristiche fisiche: Materiale: Alluminio pressofuso, Tecnopolimero. Montaggio: Incasso. Fissaggio: Parete. Orientabilità: 290° asse orizzontale 90° asse verticale. Finitura: Nero opaco goffrato. Peso: 1.3Kg. Lenti in materiale plastico trasparente ad alte prestazioni.