Startseite

REGGIANI SPA ILLU - REG0.DC75M.NN21 ROLL IOS MINI LED 21W FVW - 0.DC75M.NN21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457023259

Artikelnummer

REG0.DC75M.NN21

Herstellernummer

0.DC75M.NN21

Hersteller

REG

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Außendurchmesser:

85 mm

Höhe/Tiefe:

150 mm

Geeignet für Lampenleistung:

21...21 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3715...0 lm

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Roll IOS è un proiettore dall’estetica essenziale, estremamente flessibile e disponibile in tre dimensioni con una gamma di accessori che ne aumenta la flessibilità di utilizzo. Le elevate performance rendono l’apparecchio adatto a progetti illuminotecnici di tipologie differenti: può infatti essere utilizzato per l’illuminazione generale o d’accento di ambienti con altezze considerevoli grazie all’integrazione di sorgenti a LED con flussi molto elevati. Roll IOS Mini, di recente aggiunto alla gamma, completa la famiglia di proiettori con una dimensione sotto i 90 mm di diametro. 21W. 4000 K. CRI80. 3715 lm. 177 lm/W